Motion
7010301192 ABRASIFS STANDARD POINT DE MONTAGE UNIFIÉ 877041, 731  W163 X 1/8

3M
7010301192 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877041, 731 W163 X 1/8

Abrasifs standard, point de montage unifié 877041, 731 W163 x 1/8 po, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469799
N° MFR7010301192 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877041, 731 W163 X 1/8
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010301192 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877041, 731 W163 X 1/8

Abrasifs standard, point de montage unifié 877041, 731 W163 x 1/8 po, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469799
N° MFR7010301192 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877041, 731 W163 X 1/8
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.5 po
  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    - Nettoyage - Finition - Ébavurage - Mélange
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353024
  • CUP_NON
    00051115353024

Aperçu

Description du fabricant
7010301192 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif compact ébarbe légèrement et finit la pièce sans changer la géométrie de la pièce
  • La pointe montée est solidement fixée à un axe métallique pour une utilisation sécuritaire avec les meuleuses à matrice
  • La construction non tissée résiste à la charge pendant l’utilisation
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Le matériau d’habillage expose les grains frais tout au long du cycle de vie
  • Le grain de carbure de silicium produit des finitions plus fines et plus brillantes que l’oxyde d’aluminium
  • Code couleur pour une identification rapide et facile : CRS gris foncé, bleu MED, gris clair FIN