Motion
88009-00000

3M
88009-00000

Bloc-batterie rechargeable 3M™ Peltor. , 88009-00000, 1 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09469886
N° MFR88009-00000
Prix194.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88009-00000

Bloc-batterie rechargeable 3M™ Peltor. , 88009-00000, 1 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09469886
N° MFR88009-00000
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
Prix194.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type
    Bloc-batterie
  • CUP_NON
    00093045880096

Aperçu

Description du fabricant
7000052756 3M PELTOR RECHARGEABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.3M Bloc-piles rechargeable Peltor, complet avec un transformateur mural et un bloc-piles, 2.4 volts, 1200mAh, bloc-piles Ni-MH, compatible avec Alert, Workstyle, TacticalPRO, PowerCom, PowerComPLUS, casques d’écoute de la série LiteCom 3M est à la pointe de la technologie en matière de protection auditive (TM), compatible avec Alert, Workstyle, TacticalPRO, PowerCom, PowerComPLUS, casques d’écoute de la série LiteCom