Motion
7010330150 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE A/O ROUE UNIE 881199, 8

3M
7010330150 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 881199, 8

Roue unitaire à changement rapide des abrasifs de série 881199, 811 2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469969
N° MFR7010330150 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 881199, 8
Prix15.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330150 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 881199, 8

Roue unitaire à changement rapide des abrasifs de série 881199, 811 2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469969
N° MFR7010330150 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 881199, 8
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
Prix15.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule unie 881199 non tissée et ébavurique 7010330150 à changement rapide TR A/O standard est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, adapté aux tâches de mélange et de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352157
  • CUP_NON
    00051115352157

Aperçu

Description du fabricant
7010330150 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison d’une roue à haute densité avec des minéraux moyens ou grossiers permet d’ébarber et de polir les bords de manière supérieure
  • Le matériau plus dur et la durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 700 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La fixation et le remplacement faciles du disque à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs