Motion
7100149401 3M RÉSINE ÉLECTRIQUE SCOTCHCAST 8N, PIÈCE A, 40 LB/SEAU

3M
7100149401 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 8N, PART A, 40 LBS/PAIL

3M™ Résine électrique Scotchcast 8N, partie A, 40 lb/seau
N° D’ARTICLE MI09470570
N° MFR7100149401 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 8N, PART A, 40 LBS/PAIL
Prix3,812.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100149401 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 8N, PART A, 40 LBS/PAIL

3M™ Résine électrique Scotchcast 8N, partie A, 40 lb/seau
N° D’ARTICLE MI09470570
N° MFR7100149401 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 8N, PART A, 40 LBS/PAIL
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
Prix3,812.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128613634
  • CUP_NON
    00051128613634

Aperçu

Description du fabricant
7100149401 3M SCOTCHCAST ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dureté 68 Shore D
  • Durée de gel de 30 minutes à 60 °C ( 140 °F)
  • Utile pour le revêtement des bobines, transformateurs, moteurs, modules, composants électriques et électroniques
  • Résiste à une plage de température de 0 à 130 °C ( 32 à 266 °F)
  • Allonge 75 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Résistant aux produits chimiques et à l’humidité
  • Certifié MIL-I-16923E, MIL-I-16923G et conforme à RoHS 2011/65/EU