Spécifications
Dimensions
- Poids0.281 lb
Détails
- Famille de couleurs de cadreMulticolore
- Style de cadreEnveloppant
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Numéro CUP du fabricant00638060081396
- CUP_NON00638060081396
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les lentilles durables aident à fournir une protection limitée contre les risques d’impact légers à modérés
- Conception légère et durable pour plus de confort et une utilisation durable
- Les verres résistants aux rayures aident à garder la vision claire
- Les lentilles résistantes aux chocs bloquent 99.9 % des rayons UV
- Comprend un sac de rangement pratique et une longe pour aider à prévenir les dommages et les pertes
- Conforme aux exigences des normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3 et AS/NZS 1337
- Les verres miroirs intérieurs/extérieurs aident à réduire l’éblouissement et sont populaires pour les environnements intérieurs et extérieurs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.