Motion
7010303845 3M SCOTCHLOK ÉLECTRIQUE IDC 902, 1000/CAISSE, 1000/CAISSE

3M
7010303845 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 902, 1000/CASE, 1000/CASE

3M™ Scotchlok™, 1000/caisse, 1000/caisse, IDC électrique 902, 103/caisse
N° D’ARTICLE MI09470719
N° MFR7010303845 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 902, 1000/CASE, 1000/CASE
Prix567.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010303845 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 902, 1000/CASE, 1000/CASE

3M™ Scotchlok™, 1000/caisse, 1000/caisse, IDC électrique 902, 103/caisse
N° D’ARTICLE MI09470719
N° MFR7010303845 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 902, 1000/CASE, 1000/CASE
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
Prix567.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007061205
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Connecteur
  • CUP_NON
    00054007061205

Aperçu

Description du fabricant
7010303845 3M ÉLECTRIQUE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Connecteur brun isolé en polypropylène
  • Construction en laiton pour une bonne conductivité et placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Peut accueillir des fils pleins/rondés de calibre 12 AWG, toronnés de calibre 10 AWG
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU