Motion
7100164130 3M LUNETTES DE PROTECTION ANTI-RAYURES, 90953H1-DC-20, TRANSPARENTES,

3M
7100164130 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90953H1-DC-20, CLEAR,

Lunettes de protection 3M™ anti-rayures, 90953H1-DC-20, verres transparents
N° D’ARTICLE MI09471033
N° MFR7100164130 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90953H1-DC-20, CLEAR,
Prix6.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100164130 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90953H1-DC-20, CLEAR,

Lunettes de protection 3M™ anti-rayures, 90953H1-DC-20, verres transparents
N° D’ARTICLE MI09471033
N° MFR7100164130 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90953H1-DC-20, CLEAR,
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
Prix6.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.085 lb

Détails

  • Famille de couleurs de cadre
    Transparent
  • Style de cadre
    Enveloppant
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141332185
  • CUP_NON
    00051141332185

Aperçu

Description du fabricant
7100164130 3M LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les lentilles durables aident à fournir une protection limitée contre les risques d’impact légers à modérés
  • Conception profilée
  • Léger – pèse moins de 1 once
  • Le revêtement résistant aux rayures aide à garder la vision claire
  • Les lentilles résistantes aux chocs bloquent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1
  • Les verres transparents offrent une excellente visibilité et peuvent être utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Couleur de la lentille : transparente
  • Quantité : 1