Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9380 po, 23.82 mm
- Taille du boîtier186
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant186
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal2805 po/lb;316.923 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.9375 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.9380 po, 23.82 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids18.00 lb, 8.165 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.55 hp
- Puissance nominale en service normal0.55 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- Numéro de catalogue du fabricant186-40/1 L WR 56C 0,938
- Puissance d’entrée maximale0.55 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série180PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)2805 po-lb;316.923 Nm