Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier211
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant211
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal2261 po/lb;255.5 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids23.00 lb, 10.433 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.83 hp
- Puissance nominale en service normal0.83 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant211-40/1 C WR
- Puissance d’entrée maximale0.83 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleC
- Couple nominal (po-lb)2261 po-lb;255.5 Nm