Motion
0230-02336

HUB CITY INC
0230-02336

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09471637
N° MFR0230-02336
Prix1,760.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-02336

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09471637
N° MFR0230-02336
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
Prix1,760.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    211
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    211
  • Couple de sortie maximal
    2277 po/lb;257.266 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    100:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    23.0 lb, 10.433 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.25 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.25 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    211-100/1 C WR
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    210PCX
  • Style
    C
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2277 po-lb;257.266 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-02336 211 100/1 C WR