Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier212
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant212
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal2458 po/lb;277.717 nm
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.90 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids24.00 lb, 10.9 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.25 hp
- Puissance nominale en service normal0.25 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant212-100/1 A WR 1.500
- Puissance d’entrée maximale0.25 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)2458 po-lb;277.717 Nm