Motion
RUBAN DE TRANSFERT D’ADHÉSIF CONDUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ 7100083947 3M  9707, 4 PO X 1

3M
7100083947 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 9707, 4 IN X 1

3M™ Ruban de transfert d’adhésif électroconducteur 9707, 4 po x 10 vg 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09472391
N° MFR7100083947 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 9707, 4 IN X 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100083947 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 9707, 4 IN X 1

3M™ Ruban de transfert d’adhésif électroconducteur 9707, 4 po x 10 vg 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09472391
N° MFR7100083947 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 9707, 4 IN X 1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115524219
  • CUP_NON
    00051115524219

Aperçu

Description du fabricant
7100083947 3M CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Peut être appliqué/assemblé à température ambiante
  • Connectivité électrique isotropique de l’axe XYZ
  • Coussinet de ligne de liaison/écran fendu pour haute fréquence
  • Contact faible R à SS
  • Le ruban 9707 offre une faible résistance au contact avec les surfaces dures, les surfaces avec des couches d’oxyde
  • Peut être appliqué comme pièces découpées ou sous forme de rouleau
  • Ruban de transfert adhésif à double doublure
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good