Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9380 po, 23.82 mm
- Taille du boîtier216
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant216
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal1211 po/lb;136.825 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.9375 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.9380 po, 23.82 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids30.00 lb, 13.608 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.86 hp
- Puissance nominale en service normal1.86 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant216-15/1 L WR 56C 0,938
- Puissance d’entrée maximale1.86 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)1211 po-lb;136.825 Nm