Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier241
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant241
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal3315 po/lb;374.54 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids37.00 lb, 16.783 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.79 hp
- Puissance nominale en service normal1.79 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant241-25/1 C WR
- Puissance d’entrée maximale1.79 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieW240PCX
- StyleC
- Couple nominal (po-lb)3315 po-lb;374.54 Nm