Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier244
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant244
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal648 po/lb;73.21 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids38.00 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.75 hp
- Puissance nominale en service normal2.75 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant244-15/1 A WR 56C
- Puissance d’entrée maximale2.75 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE À VIS SANS FIN POWERCUBEX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)648 po-lb;73.21 Nm
Aperçu
Description du fabricant
0230-04678 244 15/1 A WR 56C