Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier245
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant245
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal3315 po/lb;374.54 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids38 lb, 17.24 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.17 hp
- Puissance nominale en service normal2.17 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- Numéro de catalogue du fabricant245-20/1 A WR 56C 1.250
- Puissance d’entrée maximale2.17 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieW240PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)3315 po-lb;374.54 Nm