Motion
0230-07198

HUB CITY INC
0230-07198

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI09473903
N° MFR0230-07198
Prix2,858.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-07198

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI09473903
N° MFR0230-07198

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,858.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    264
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    264
  • Débit maximal tr/min
    44 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    487 po/lb;55.02 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    38.0 lb, 17.237 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.58 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.58 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    264-40/1 A WR 182TC
  • Puissance d’entrée maximale
    1.58 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    487 po-lb;55.02 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-07198 264 40/1 A WR 182TC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good