Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier264
- Distance centrale2.6300 po
- Taille du réducteur du fabricant264
- Couple de sortie maximal21417 po/lb;2419.78 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids38 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.45 hp
- Puissance nominale en service normal0.45 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant264-100/1 C WR 182TC
- Puissance d’entrée maximale0.45 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleC
- Couple nominal (po-lb)21417 po-lb;2419.78 Nm