Spécifications
Dimensions
- Largeur totale23 po
- Poids15.908 lb
Détails
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant00051131946712
- Quantité minimale de la commande1
- Types de produitsBras à réglage facile assis/debout
- CUP_NON00051131946712
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Asseyez-vous et tenez-vous debout, ajustez facilement le bras, soulevez simplement la plateforme pour ajuster la hauteur à +10 po/-4 po de la surface de montage et inclinez-la de +10°/-15° pour vous rendre à une position de travail confortable.
- Les plateformes de clavier et de souris hautement réglables et robustes vous permettent d’obtenir le clavier et la souris exactement où vous les voulez pour plus de confort.
- Comprend des repose-poignets en gel en similicuir faciles à nettoyer et un tapis de souris précis de TAILLE avec un design économiseur de batterie qui se positionne à droite ou à gauche.
- La plateforme pivote vers la gauche et la droite 360° et se range complètement sous le bureau lorsqu’elle n’est pas utilisée.
- Garantie à vie sur le bras du clavier, cinq ans sur la plateforme du clavier et un an sur les repose-poignets en gel.
- Espace requis sous la surface nécessaire pour le montage : 24 po L x 23.25 po P.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.