Motion
7100024393 EXPRESSIONS SCOTCH RUBAN WASHI C314-P43, .59 PO X 393 PO (15 MM

3M
7100024393 SCOTCH EXPRESSIONS WASHI TAPE C314-P43, .59 IN X 393 IN (15 MM

Scotch® Ruban Washi Expressions C314-P43, 15 mm x 10 m (0,59 po x 393 po) Bande noire
N° D’ARTICLE MI09474418
N° MFR7100024393 SCOTCH EXPRESSIONS WASHI TAPE C314-P43, .59 IN X 393 IN (15 MM
Prix4.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100024393 SCOTCH EXPRESSIONS WASHI TAPE C314-P43, .59 IN X 393 IN (15 MM

Scotch® Ruban Washi Expressions C314-P43, 15 mm x 10 m (0,59 po x 393 po) Bande noire
N° D’ARTICLE MI09474418
N° MFR7100024393 SCOTCH EXPRESSIONS WASHI TAPE C314-P43, .59 IN X 393 IN (15 MM
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
Prix4.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.047 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141980867
  • CUP_NON
    00051141980867

Aperçu

Description du fabricant
7100024393 EXPRESSIONS SCOTCH WASHI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Initialement repositionnable sur la plupart des surfaces
  • Se déchire proprement
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Idéal pour la décoration, l’artisanat en papier et l’ajout d’un accent créatif à presque tout