Motion
CONNECTEUR DE TRANSITION EN ALUMINIUM 7000149306 3M CI-21

3M
7000149306 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-21

Connecteur de transition en aluminium 3M™ CI-21, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09474614
N° MFR7000149306 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000149306 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-21

Connecteur de transition en aluminium 3M™ CI-21, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09474614
N° MFR7000149306 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007118565
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007118565

Aperçu

Description du fabricant
7000149306 3M TRANSITION EN ALUMINIUM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La butée d’huile centrale solide intégrée permet un positionnement correct
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications à tension de 35 kV
  • Certifié ANSI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good