Motion
0230-08037

HUB CITY INC
0230-08037

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09474795
N° MFR0230-08037
Prix2,898.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-08037

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09474795
N° MFR0230-08037
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
Prix2,898.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    264L
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    838 po/lb;94.68 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    41 lb, 18.597 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    264L 30/1 A WR 56C
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260LPCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    838 po-lb;94.68 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-08037 264L 30/1 A WR 56C