Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier305
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant305
- Débit maximal tr/min44 tr/min
- Couple de sortie maximal1245 po/lb;140.67 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids61 lb, 27.669 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.36 hp
- Puissance nominale en service normal2.36 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant305-40/1 A WR 143TC 1.500
- Puissance d’entrée maximale2.36 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série300PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1245 po-lb;140.67 Nm