Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier305
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant305
- Couple de sortie maximal1216 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids61 lb, 27.669 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3 hp
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant305-30/1 A WR 182TC 1.500
- Puissance d’entrée maximale3 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série300PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1216 po-lb