Motion
0230-10512

HUB CITY INC
0230-10512

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09475522
N° MFR0230-10512
Prix4,243.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-10512

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09475522
N° MFR0230-10512
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
Prix4,243.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    306
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    306
  • Débit maximal tr/min
    18 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1883 po/lb;212.75 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    76 lb, 34.473 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.7 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.7 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    306-100/1 L WR 56C 1.500
  • Puissance d’entrée maximale
    0.7 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    300PCX
  • Style
    L
  • Couple nominal (po-lb)
    1883 po-lb;212.75 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-10512 306 100/1 L WR 56C 1.500