Motion
0230-14711

HUB CITY INC
0230-14711

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09475688
N° MFR0230-14711
Prix4,651.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-14711

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09475688
N° MFR0230-14711
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
Prix4,651.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    323
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    323
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    828 po/lb;93.6 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    74.00 lb, 33.566 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.76 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.76 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    323-10/1 L WR 2.000
  • Puissance d’entrée maximale
    6.76 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    L
  • Couple nominal (po-lb)
    828 po-lb;93.6 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-14711 323 10/1 L WR 2.000