Motion
DISC5IN5PK320

3M
DISC5IN5PK320

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, grain 320
N° D’ARTICLE MI09475744
N° MFRDISC5IN5PK320
Prix8.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
DISC5IN5PK320

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, grain 320
N° D’ARTICLE MI09475744
N° MFRDISC5IN5PK320
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
Prix8.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Application
    Enlèvement du revêtement, finition, nivellement
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    320
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    70-0091-0325-3
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060272558
  • Application du matériel
    Bois, plastique et métal
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00638060272558

Aperçu

Description du fabricant
7100188452 3M ULTRA DURABLE 5 POUCES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement, dure longtemps
  • Fixation et retrait rapides et faciles
  • Idéal pour l’élimination, le nivellement et la finition des revêtements
  • À utiliser sur le bois, le plastique et le métal
  • Le motif de trou universel s’adapte aux deux modèles 5
  • et ponceuses à 8 trous
  • Extraction de poussière pendant le ponçage
  • Dimensions : 5 po de diamètre
  • Grit : fin/320
  • Contenu de l’emballage : 5 disques/emballage
  • Disponible en grains : COARSE : 60, 80; MOYEN : 100, 120, 150; FIN : 180, 220, 320