Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier324
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant324
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1485 po/lb;167.782 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids67 lb, 30.391 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.92 hp
- Puissance nominale en service normal3.92 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant324-25/1 C WR 182TC
- Puissance d’entrée maximale3.92 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleC
- Couple nominal (po-lb)1485 po-lb;167.782 Nm