Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1583 po/lb;178.855 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.9380 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids70 lb, 31.751 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.92 hp
- Puissance nominale en service normal3.92 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant325-25/1 A WR 143TC 1.938
- Puissance d’entrée maximale3.92 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1583 po-lb;178.855 Nm
- Trousse de base J verticaleVJB-KIT-325