Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier326
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant326
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal819 po/lb;92.535 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids74.0 lb, 33.566 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.76 hp
- Puissance nominale en service normal6.76 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant326-10/1 R WR 182TC 1.438
- Puissance d’entrée maximale6.76 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleArbre de sortie creux
- Couple nominal (po-lb)819 po-lb;92.535 Nm