Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier1805
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant1805
- Débit maximal tr/min8 tr/min
- Couple de sortie maximal2851 po/lb;322.12 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio200:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition7.5000 po;190.50 mm
- Longueur des dimensions d’expédition13.2500 po;336.55 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.5000 po;317.50 mm
- Poids26.00 lb, 11.793 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.187 hp
- Puissance nominale en service normal0.187 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant1805-200/1 WR 56C 1.000
- Puissance d’entrée maximale0.187 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Série1800
- StyleAlésage creux
- Couple nominal (po-lb)2851 po-lb;322.12 Nm