Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Offre une intimité de classe mondiale, projetant un bouclier doré éclatant à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
- Comprend le système d’attache COMPLY. Il permet de passer rapidement et facilement d’une protection de la vie privée de classe mondiale à un partage d’écran en un seul rabat simple
- Ultra-mince et ultra-réactif au toucher, notre filtre de confidentialité doré le plus mince offre une confidentialité et une réactivité tactile constante sans nuire à l’utilisation de votre appareil
- Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
- Le système d’attache COMPLY s’appuie sur une conception de charnière exclusive pour résister aux rigueurs d’une utilisation quotidienne
- Près de 50 % plus mince que les filtres dorés 3M™ standard
- Conçu pour s’adapter parfaitement aux ordinateurs portables les plus minces d’aujourd’hui
- Fini doré et lustré pour une clarté et un style incroyables, soit près de 20 % plus de clarté que les filtres noirs de confidentialité 3M™ standard
- Réversible entre l’or vif et un écran noir lustré
- L’effet doré exclusif offre une intimité supérieure avec un fini brillant
- Ajoute une couche supplémentaire de protection contre les égratignures et la poussière au quotidien
- Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
- 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.