Motion
0230-30749

HUB CITY INC
0230-30749

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 500:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09478362
N° MFR0230-30749
Prix6,137.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-30749

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 500:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09478362
N° MFR0230-30749
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
Votre prix6,137.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3206
  • Débit maximal tr/min
    4 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1518 po/lb;171.511 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    500:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    500:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po;412.75 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po;393.70 mm
  • Poids
    99.00 lb, 44.906 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.53 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.53 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3206-500/1 WR 56C 1.438 (MT LATÉRAL)
  • Puissance d’entrée maximale
    0.53 hp
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    3200
  • Style
    Alésage creux
  • Couple nominal (po-lb)
    1518 po-lb;171.511 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-30749 3206 500/1 WR 56C 1.438 (CÔTÉ