Motion
0230-30863

HUB CITY INC
0230-30863

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.0000 po, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI09478401
N° MFR0230-30863
Prix7,365.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-30863

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.0000 po, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI09478401
N° MFR0230-30863
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
Prix7,365.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    3206
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3206
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2269 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po;412.75 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po;393.70 mm
  • Poids
    99.00 lb, 44.906 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.96 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.96 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3206-100/1 WR 143TC 2.000 (MT LATÉRAL)
  • Puissance d’entrée maximale
    1.96 hp
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    3200
  • Style
    Alésage creux
  • Couple nominal (po-lb)
    2269 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
0230-30863 3206 100/1 WR 143TC 2.000 (SI