Motion
7000138422 3M MANCHON DE RÉPARATION DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE ENVELOPPANT HDCW-35/10-1000, L

3M
7000138422 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-35/10-1000, L

3M™ Manchon de réparation de câble thermorétractable enveloppant HDCW-35/10-1000, longueur 39.4 po (1000 mm), 5/caisse
N° D’ARTICLE MI09478469
N° MFR7000138422 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-35/10-1000, L
Prix261.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000138422 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-35/10-1000, L

3M™ Manchon de réparation de câble thermorétractable enveloppant HDCW-35/10-1000, longueur 39.4 po (1000 mm), 5/caisse
N° D’ARTICLE MI09478469
N° MFR7000138422 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-35/10-1000, L
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
Prix261.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    39.4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Excellente protection contre les contraintes mécaniques • Offre une excellente protection contre la corrosion sur les câbles non endommagés • Homologué pour les applications de 35 kV • Fabriqué en polyoléfine réticulée doublée d’adhésif • La feuille à paroi épaisse est robuste et fiable • Conforme aux normes ANSI et RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    04001895590863
  • CUP_NON
    04001895590863

Aperçu

Description du fabricant
7000138422 3M THERMORÉTRACTABLE ENVELOPPANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente protection contre les contraintes mécaniques
  • Offre une excellente protection contre la corrosion sur les câbles non endommagés
  • Homologué pour les applications de 35 kV
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée doublée d’adhésif
  • La feuille à paroi épaisse est robuste et fiable
  • Certifié ANSI et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU

You May Also Like