Motion
7010403591 3M MANCHON DE RÉPARATION DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE ENVELOPPANT HDCW-35/10-500, LE

3M
7010403591 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-35/10-500, LE

3M™ Manchon de réparation de câble thermorétractable enveloppant HDCW-35/10-500, longueur 19.7 po (500 mm), 5/caisse
N° D’ARTICLE MI09478475
N° MFR7010403591 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-35/10-500, LE
Prix160.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010403591 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-35/10-500, LE

3M™ Manchon de réparation de câble thermorétractable enveloppant HDCW-35/10-500, longueur 19.7 po (500 mm), 5/caisse
N° D’ARTICLE MI09478475
N° MFR7010403591 3M WRAPAROUND HEAT SHRINK CABLE REPAIR SLEEVE HDCW-35/10-500, LE
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
Prix160.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    19.7 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Excellente protection contre les contraintes mécaniques • Offre une excellente protection contre la corrosion sur les câbles non endommagés • Homologué pour les applications de 35 kV • Fabriqué en polyoléfine réticulée doublée d’adhésif • La feuille à paroi épaisse est robuste et fiable • Conforme aux normes ANSI et RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    34001895590536
  • CUP_NON
    34001895590536

Aperçu

Description du fabricant
7010403591 3M THERMORÉTRACTABLE ENVELOPPANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente protection contre les contraintes mécaniques
  • Offre une excellente protection contre la corrosion sur les câbles non endommagés
  • Homologué pour les applications de 35 kV
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée doublée d’adhésif
  • La feuille à paroi épaisse est robuste et fiable
  • Certifié ANSI et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU