Motion
FILM GRAPHIQUE SCOTCHCAL 7000056078 3M  IJ3650-10, BLANC, 54 PO X 50 VG

3M
7000056078 3M SCOTCHCAL GRAPHIC FILM IJ3650-10, WHITE, 54 IN X 50 YD

Ruban de pellicule - Longueur : 50 vg, Largeur : 54 po, Blanc
N° D’ARTICLE MI09478680
N° MFR7000056078 3M SCOTCHCAL GRAPHIC FILM IJ3650-10, WHITE, 54 IN X 50 YD
Prix1,913.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000056078 3M SCOTCHCAL GRAPHIC FILM IJ3650-10, WHITE, 54 IN X 50 YD

Ruban de pellicule - Longueur : 50 vg, Largeur : 54 po, Blanc
N° D’ARTICLE MI09478680
N° MFR7000056078 3M SCOTCHCAL GRAPHIC FILM IJ3650-10, WHITE, 54 IN X 50 YD
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
Votre prix1,913.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    54 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique de solvant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128752432
  • Température de fonctionnement maximale
    224 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    60.8 à 224 °F
  • CUP_NON
    00051128752432

Aperçu

Description du fabricant
FILM GRAPHIQUE SCOTCHCAL 7000056078 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Film permanent, opaque, sensible à la pression, lustré, 2 mils
  • Disponible en blanc, noir et transparent et résiste aux déversements d’essence et de vapeur
  • Idéal pour les graphiques et les emblèmes de véhicules de parcs commerciaux ainsi que pour les graphiques décoratifs et d’identification, les mises en garde, les étiquettes de sécurité et les étiquettes anti-vandalisme du fabricant d’équipement d’origine de petit format