Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier182
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant182
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal2277 po/lb
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids15.00 lb, 6.804 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.57 hp
- Puissance nominale en service normal2.57 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant182-5/1 B WR 1.000
- Puissance d’entrée maximale2.57 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série180PCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)2277 po-lb