Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po, 30.18 mm
- Taille du boîtier265
- Distance centrale2.6300 po
- Taille du réducteur du fabricant265
- Débit maximal tr/min88 tr/min
- Couple de sortie maximal468 po/lb;52.877 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids38.00 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.83 hp
- Puissance nominale en service normal2.83 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant265-20/1 B WR 143TC 1.188
- Puissance d’entrée maximale2.83 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)468 po-lb;52.877 Nm