Motion
7010399923 3M FOURCHETTE BLOC SCOTCHLOK NON ISOLÉE, 100/BOUTEILLE, M14-10FBX,

3M
7010399923 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M14-10FBX,

3M™ Fourche à bloc Scotchlok™ non isolée, 100/bouteille, M14-10FBX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09479528
N° MFR7010399923 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M14-10FBX,
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010399923 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M14-10FBX,

3M™ Fourche à bloc Scotchlok™ non isolée, 100/bouteille, M14-10FBX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09479528
N° MFR7010399923 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, M14-10FBX,
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.65 po
  • Largeur totale
    0.3 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128586693
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128586693

Aperçu

Description du fabricant
7010399923 3M FOURCHE À BLOCS SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse