Motion
ROUES ET OUTILS 7010495084 3M CBN À LIAISON RÉSINE, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

3M
7010495084 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

Roues et outils 3M™ Polyimide Hybrid Bond CBN, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 B220 164PL, U=3/8 - MMMPBBW28809
N° D’ARTICLE MI09479977
N° MFR7010495084 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,
Prix883.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010495084 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

Roues et outils 3M™ Polyimide Hybrid Bond CBN, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 B220 164PL, U=3/8 - MMMPBBW28809
N° D’ARTICLE MI09479977
N° MFR7010495084 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,
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
Prix883.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3.75 po
  • Épaisseur globale
    1.5 po
  • Poids
    0.401 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour une meilleure rétention de la forme, à l’aide d’eau ou de lubrifiant à l’huile - Offre une stabilité thermique lors des opérations de meulage à haute température pour la durabilité - Le système de liaison au polyimide offre une stabilité thermique améliorée lors du meulage à haute température - La meule liée au nitrure de bore cubique (CBN) produit des taux de coupe rapides
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308273859
  • CUP_NON
    00076308273859

Aperçu

Description du fabricant
7010495084 3M ROUES EN RÉSINE BOND CBN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour une meilleure rétention de la forme, à l’aide d’eau ou de lubrifiant à l’huile - Offre une stabilité thermique lors des opérations de meulage à haute température pour la durabilité - Le système de liaison au polyimide offre une stabilité thermique améliorée lors du meulage à haute température - La meule liée au nitrure de bore cubique (CBN) produit des taux de coupe rapides