Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010495123 3M , 12V9, 5X3/4

3M
7010495123 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4

Roues et outils en polyimide hybride Bond CBN 3M™ , 12V9, 5X3/4X1-1/4, X=1/8, U=3/8 B220 154PL, S=30 - MMMPBBW41228
N° D’ARTICLE MI09480006
N° MFR7010495123 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4
Prix669.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010495123 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4

Roues et outils en polyimide hybride Bond CBN 3M™ , 12V9, 5X3/4X1-1/4, X=1/8, U=3/8 B220 154PL, S=30 - MMMPBBW41228
N° D’ARTICLE MI09480006
N° MFR7010495123 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4
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
Prix669.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur globale
    0.75 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le minéral abrasif de nitrure de bore cubique offre des vitesses de coupe rapides à des températures élevées - Le système de liaison polyimide offre une stabilité thermique améliorée lors des opérations de meulage à haute température par rapport aux liaisons de résine phénolique - Taux de coupe élevés pour un enlèvement rapide des copeaux avec une meilleure tenue de forme par rapport aux liaisons de résine phénolique - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client, de sorte que vous obtenez exactement la taille dont vous avez besoin - Idéal pour le meulage de l’acier à haute vitesse, des aciers à outils et des métaux ferreux
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308274283
  • CUP_NON
    00076308274283

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010495123 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le minéral abrasif de nitrure de bore cubique offre des vitesses de coupe rapides à des températures élevées - Le système de liaison polyimide offre une stabilité thermique améliorée lors des opérations de meulage à haute température par rapport aux liaisons de résine phénolique - Taux de coupe élevés pour un enlèvement rapide des copeaux avec une meilleure tenue de forme par rapport aux liaisons de résine phénolique - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client, de sorte que vous obtenez exactement la taille dont vous avez besoin - Idéal pour le meulage de l’acier à haute vitesse, des aciers à outils et des métaux ferreux