Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010495792 3M , 12V9, 5X3/4

3M
7010495792 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4

Roues et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 12V9, 5X3/4X1-1/4, X=1/8, U=3/8 D320 675PM, S=45 - MMMPBDW41231
N° D’ARTICLE MI09480273
N° MFR7010495792 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4
Prix675.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010495792 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4

Roues et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 12V9, 5X3/4X1-1/4, X=1/8, U=3/8 D320 675PM, S=45 - MMMPBDW41231
N° D’ARTICLE MI09480273
N° MFR7010495792 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4
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
Prix675.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur globale
    0.75 po
  • Poids
    430.912 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner du carbure cémenté, des ferrites et des céramiques - Le collage polyimide résiste à la détérioration thermique et chimique - Conçu pour offrir la meilleure rétention de forme et la plus longue durée de vie de la meule - Diverses conceptions de meules sont disponibles pour l’entaillement, le refoulement primaire et secondaire et le travail final - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060000694
  • CUP_NON
    00638060000694

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010495792 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner du carbure cémenté, des ferrites et des céramiques - Le collage polyimide résiste à la détérioration thermique et chimique - Conçu pour offrir la meilleure rétention de forme et la plus longue durée de vie de la meule - Diverses conceptions de meules sont disponibles pour l’entaillement, le refoulement primaire et secondaire et le travail final - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client