Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010496280 3M , 1A1, 4X3/4X

3M
7010496280 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X3/4X

Roues et outils diamantés à liaison hybride en polyimide 3M™ , 1A1, 4X3/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK - MMMPBDW48333
N° D’ARTICLE MI09480555
N° MFR7010496280 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X3/4X
Prix1,278.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496280 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X3/4X

Roues et outils diamantés à liaison hybride en polyimide 3M™ , 1A1, 4X3/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK - MMMPBDW48333
N° D’ARTICLE MI09480555
N° MFR7010496280 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X3/4X
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
Prix1,278.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.75 po
  • Poids
    1.001 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les ferrites et la céramique - La liaison au polyimide résiste à la détérioration thermique et chimique - Conçu pour offrir un équilibre entre la rétention de la forme et le taux de coupe - Diverses conceptions de roues sont disponibles pour le gazage, le relief primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont faits selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060006054
  • CUP_NON
    00638060006054

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010496280 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les ferrites et la céramique - La liaison au polyimide résiste à la détérioration thermique et chimique - Conçu pour offrir un équilibre entre la rétention de la forme et le taux de coupe - Diverses conceptions de roues sont disponibles pour le gazage, le relief primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont faits selon les spécifications du client