Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492041 3M , 11A2, 4X1-1/4X1-1/4

3M
7010492041 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4, X=1/4, W=1/4 B220 195DM - MMMRBBW41254
N° D’ARTICLE MI09480905
N° MFR7010492041 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4
Prix838.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492041 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4, X=1/4, W=1/4 B220 195DM - MMMRBBW41254
N° D’ARTICLE MI09480905
N° MFR7010492041 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 4X1-1/4X1-1/4
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
Prix838.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    1.25 po
  • Poids
    0.701 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Le minéral de nitrure de bore cubique offre un taux de coupe rapide à des températures élevées - La liaison de résine phénolique est idéale pour les courtes séries de production où des taux de coupe élevés sont requis - Les trous d’arbre sont faits selon les spécifications du client, vous obtenez donc exactement la taille dont vous avez besoin - Idéal pour le meulage de l’acier à outil, de l’acier à haute vitesse et des matériaux ferreux
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308238179
  • CUP_NON
    00076308238179

Aperçu

Description du fabricant
7010492041 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Le minéral de nitrure de bore cubique offre un taux de coupe rapide à des températures élevées - La liaison de résine phénolique est idéale pour les courtes séries de production où des taux de coupe élevés sont requis - Les trous d’arbre sont faits selon les spécifications du client, vous obtenez donc exactement la taille dont vous avez besoin - Idéal pour le meulage de l’acier à outil, de l’acier à haute vitesse et des matériaux ferreux