Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492586 3M , 1A1, 6X3/8X1-1/4,

3M
7010492586 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X3/8X1-1/4, X=1/4 D500 664BK - MMMRBDW22734
N° D’ARTICLE MI09481022
N° MFR7010492586 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,
Prix1,020.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492586 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X3/8X1-1/4, X=1/4 D500 664BK - MMMRBDW22734
N° D’ARTICLE MI09481022
N° MFR7010492586 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,
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
Prix1,020.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.375 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- L’abrasif diamanté a une capacité de coupe inégalée sur les matériaux durs comme le carbure cimenté, le carbone et la céramique - La liaison à la résine durable a une bonne adhérence minérale et résiste à la chaleur, prolongeant la durée de vie des roues - Conçu pour une rétention de forme élevée sur de longues distances - Différentes conceptions de roues sont disponibles pour le gazage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité, les trous d’arbre sont faits selon les spécifications du client - Utiliser avec un liquide de refroidissement à base d’eau
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308244552
  • CUP_NON
    00076308244552

Aperçu

Description du fabricant
7010492586 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- L’abrasif diamanté a une capacité de coupe inégalée sur les matériaux durs comme le carbure cimenté, le carbone et la céramique - La liaison à la résine durable a une bonne adhérence minérale et résiste à la chaleur, prolongeant la durée de vie des roues - Conçu pour une rétention de forme élevée sur de longues distances - Différentes conceptions de roues sont disponibles pour le gazage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité, les trous d’arbre sont faits selon les spécifications du client - Utiliser avec un liquide de refroidissement à base d’eau