Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492717 3M , 1A1R, 4X1/32X1-1/4,

3M
7010492717 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 4X1/32X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 4X1/32X1-1/4, X=1/4 D120 664BI - MMMRBDW28485
N° D’ARTICLE MI09481091
N° MFR7010492717 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 4X1/32X1-1/4,
Prix369.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492717 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 4X1/32X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 4X1/32X1-1/4, X=1/4 D120 664BI - MMMRBDW28485
N° D’ARTICLE MI09481091
N° MFR7010492717 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 4X1/32X1-1/4,
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
Prix369.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les carbones et la céramique - Adhérence durable à la résine - Conçu pour une coupe libre et une bonne rétention de la forme - Divers modèles de meules sont disponibles pour le gazage, le relief primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308245986
  • CUP_NON
    00076308245986

Aperçu

Description du fabricant
7010492717 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les carbones et la céramique - Adhérence durable à la résine - Conçu pour une coupe libre et une bonne rétention de la forme - Divers modèles de meules sont disponibles pour le gazage, le relief primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client