Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492803 3M , 1V1, 6X3/32X1-1/4,

3M
7010492803 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/32X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 6X3/32X1-1/4, X=5/8, V=15 D320 675BM - MMMRBDW30989
N° D’ARTICLE MI09481174
N° MFR7010492803 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/32X1-1/4,
Prix638.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492803 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/32X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 6X3/32X1-1/4, X=5/8, V=15 D320 675BM - MMMRBDW30989
N° D’ARTICLE MI09481174
N° MFR7010492803 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/32X1-1/4,
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
Prix638.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.09375 po
  • Poids
    544.310 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive au diamant à liaison en résine - Conçu pour une longue durée de vie et une rétention accrue de la forme - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour une utilisation avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308246945
  • CUP_NON
    00076308246945

Aperçu

Description du fabricant
7010492803 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive au diamant à liaison en résine - Conçu pour une longue durée de vie et une rétention accrue de la forme - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour une utilisation avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis