Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492870 3M , 1A1, 4X1/4X1, X=1/

3M
7010492870 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1, X=1/

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 4X1/4X1, X=1/4 D80 633AH - MMMRBDW33693
N° D’ARTICLE MI09481205
N° MFR7010492870 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1, X=1/
Prix487.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492870 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1, X=1/

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 4X1/4X1, X=1/4 D80 633AH - MMMRBDW33693
N° D’ARTICLE MI09481205
N° MFR7010492870 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1, X=1/
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
Prix487.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever le papier ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour les applications où un retrait de papier plus élevé est requis - Diverses formes et tailles de meule disponibles avec des trous d’arbre sont fabriquées selon les spécifications du client - Conçu pour le meulage à sec
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308247751
  • CUP_NON
    00076308247751

Aperçu

Description du fabricant
7010492870 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever le papier ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour les applications où un retrait de papier plus élevé est requis - Diverses formes et tailles de meule disponibles avec des trous d’arbre sont fabriquées selon les spécifications du client - Conçu pour le meulage à sec