Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492939 3M , 6A9, 5.906X.650X1-1

3M
7010492939 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9, 5.906X.650X1-1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 6A9, 5.906X.650X1-1/4, X=0,140 D180/600 674BN - MMMRBDW34368
N° D’ARTICLE MI09481225
N° MFR7010492939 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9, 5.906X.650X1-1
Prix1,245.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492939 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9, 5.906X.650X1-1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 6A9, 5.906X.650X1-1/4, X=0,140 D180/600 674BN - MMMRBDW34368
N° D’ARTICLE MI09481225
N° MFR7010492939 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9, 5.906X.650X1-1
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
Prix1,245.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5.906 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever le papier ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration due à la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une rétention de forme élevée pour les applications où la tolérance de la pièce est la priorité - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308248482
  • CUP_NON
    00076308248482

Aperçu

Description du fabricant
7010492939 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever le papier ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration due à la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une rétention de forme élevée pour les applications où la tolérance de la pièce est la priorité - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client